Oprawki termokurczliwe z tłumieniem drgań, z kanałami na chłodziwo 10 mm

Nr art.: 302216 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 10 mm
    adapter SK 50 A = 160
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    Otwór kanalika chłodzącego zamykane
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HPC; HSC
    Drgania stłumione
    wymiar A długości wysięgu 160 mm
    ⌀ zewn. D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    ⌀ D3 80 mm
    L2 75,9 mm
    Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302216 10
    EAN / GTIN 4062406545550
    Numer producenta 302216 10

    Opis

    Wykonanie:

    • Stal żaroodporna.
    • Wbudowana regulacja długości narzędzi.
    • Do narzędzi z HSS i VHM.
    • Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!).
    • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
    • Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.
    • Z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
    • Wersja lub kontur wzmocnione.
    • Powierzchnia polerowana.
    • Specjalnie osadzony rdzeń z węglików spiekanych w korpusie uchwytu termoskurczowego.

    Zaleta:

    • Amortyzuje drgania.
    • Lepsza powierzchnia obrabianego elementu.
    • Zoptymalizowana trwałość narzędzi.
    • Większa niezawodność procesu.
    • Mniejsza podatność na korozję dzięki polerowanej powierzchni.

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym (tolerancja chwytu h6). Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308800.
    Klucze do mocowania AB nr 308820308835.
    Przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410302419.
    Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210354450.
    Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka