{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | SK 50 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
Drgania | stłumione | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 62,9 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302214 12 | |
EAN / GTIN | 4062406787196 | |
Numer producenta | 302214 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki termokurczliwe z tłumieniem drgań, z kanałami na chłodziwo 12 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 387,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
817,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 064,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 004,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
adapter | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ zewn. D | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ mocowania D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Strategia skrawania | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HPC ;HPC | HSC ;HPC |