{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 32 mm | |
dokładność ruchu obrotowego systemu | 5 µm | |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne |
Numer artykułu | 302187 16 | |
EAN / GTIN | 4060576159690 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejka redukcyjna uszczelnione, ⌀ 32 mm, ⌀ mocowania D1: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
434,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
524,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
640,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 20 mm | 32 mm | |
⌀ zewnętrzna | 32 mm | ||
Długość całkowita L | 63,5 mm | ||
dokładność ruchu obrotowego systemu | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne | Tulejki redukcyjne | Tulejki redukcyjne |