{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Długość całkowita L | 62,5 mm | |
dokładność ruchu obrotowego systemu | 5 µm | |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne |
Numer artykułu | 302177 10 | |
EAN / GTIN | 4060576155074 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, ⌀ 32 mm, ⌀ mocowania D1: 10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
612,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
524,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
640,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 32 mm | 20 mm | 32 mm |
Długość całkowita L | 62,5 mm | 63,5 mm | |
dokładność ruchu obrotowego systemu | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
⌀ mocowania D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne | Tulejki redukcyjne | Tulejki redukcyjne |