{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
⌀ D | 12 mm | |
Długość całkowita L | 52,5 mm | |
dokładność ruchu obrotowego systemu | 5 µm | |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne |
Numer artykułu | 302145 6 | |
EAN / GTIN | 4060576155258 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, ⌀ 12 mm, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
557,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
582,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Długość całkowita L | 52,5 mm | 47 mm |
dokładność ruchu obrotowego systemu | 5 µm | 5 µm |
⌀ mocowania D1 | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne | Tulejki redukcyjne |