{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 4 mm | |
adapter | SK 40 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 18,4 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302093 4 | |
EAN / GTIN | 4045197761170 | |
Numer producenta | 302093 4 |