{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 110 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 91 mm | |
L2 | 34 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 1,3 kg | |
gwint M | M16×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302085 20 | |
EAN / GTIN | 4045197146199 | |
Numer producenta | 302085 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne długie, smukłe, kształt ADB, SK 40, ⌀ mocowania D1: 20mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 889,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 631,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 284,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 | SK 50 | SK 50 |
wymiar A długości wysięgu | 110 mm | 64,5 mm | 64,5 mm |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | 49 mm | 49,5 mm |
Długość użyteczna L1 | 91 mm | 45,5 mm | 45,5 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 20000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 20000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC |