• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe smukłe Master Chuck, SK 40 A = 120, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 302073 20
Nowy produkt
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 20 mm
adapter SK 40 A = 120
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC; HSC
wymiar A długości wysięgu 120 mm
⌀ D2 33 mm
⌀ zewn. D 42 mm
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302073 20
EAN / GTIN 4067263108269
Numer producenta 302073 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Smukła konstrukcja (kontur 4,5°, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
  • Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
  • Do 10x więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
  • Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
  • Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form. Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys. Do wiercenia, rozwiercania i frezowania. Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.

W dostawie:

Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820308835, tulejki redukcyjne nr 302135302187.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Hydrauliczne uchwyty zaciskowe do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne uwzględnić inne dane podane na rysunku.
  • Przestrzegać maksymalnej prędkości obrotowej i ew. dostosować do indywidualnych warunków.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.
  • Nie stosować do mocowania obrabianych przedmiotów.
  • Nie podgrzewać za pomocą urządzenia zaciskowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka