Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, ⌀ mocowania D1: 10mm

Nr art.: 302038 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 10 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ zewn. D 49,5 mm
Długość użyteczna L1 61,5 mm
L2 35 mm
odcinek przesuwu V 10 mm
masa 1,3 kg
gwint M M8×1
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302038 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197602428
Kopiuj
Numer producenta 302038 10
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ruch obrotowy ≤ 3 µm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
  • Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

W dostawie:

z kluczem 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308810308830, rozm. 12; 20; 32: tulejki redukcyjne nr 302135302187.
śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka