{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 81 mm | |
⌀ zewn. D | 72 mm | |
Długość użyteczna L1 | 52 mm | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302180; 302175 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302021 32 | |
Numer producenta | 15.508.50.32.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki hydrauliczne krótkie, masywne, kształt ADB 32 mm |
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 161,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 | SK 50 |
wymiar A długości wysięgu | 81 | 81 |
Długość użyteczna L1 | 52 | 52 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302180; 302175 | 302180; 302175 |