Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A 0,3-8 mm

Nr art.: 301490 0,3-8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 30

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,3 mm - 8 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm
wymiar A długości wysięgu 70 mm
⌀ zewn. D 36 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW4
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301490 0,3-8
EAN / GTIN 2050001689504
Numer producenta 11.296.40.08

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

W dostawie:

Wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne