Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A 0,5-13 mm

Nr art.: 301478 0,5-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 18000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 30

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres mocowania 0,5 mm - 13 mm
    adapter SK 30
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt A
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 18000 min-1.
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm
    wymiar A długości wysięgu 111 mm
    ⌀ zewn. D 50 mm
    Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW6
    Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301478 0,5-13
    EAN / GTIN 2050001838902
    Numer producenta 11.296.30.13

    Opis

    Wykonanie:

    Prawo- i lewobieżne.

    W dostawie:

    Wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.