{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M8 | |
ø chwytu d | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ zewn. D | 12,8 mm | |
⌀ otworu D1 | 8,5 mm | |
długość całkowita Lges | 75 mm | |
Długość użyteczna L1 | 20 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 301383 M8X75 | |
EAN / GTIN | 4062406786076 | |
Numer producenta | 301383 M8X75 |