{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M10×150 | |
adapter | ⌀ d = 20 mm | |
ø chwytu d | 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ otworu D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Długość użyteczna L1 | 100 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301376 M10X150 | |
EAN / GTIN | 4062406274870 | |
Numer producenta | 301376 M10X150 |