Przedłużki do głowic frezarskich z gwintem, gwint M × wymiar A: M8X30

Nr art.: 301358 M8X30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × wymiar A Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M8
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 30 mm
⌀ zewn. D 13,5 mm
⌀ otworu D1 8,5 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Numer producenta 301358 M8X30

Opis

Wykonanie:

Chwyt przewiercony w celu doprowadzania chłodziwa