Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym M10X25

Nr art.: 301324 M10X25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    adapter ⌀ d = 20 mm
    chłodzenie wewnętrzne tak
    ⌀ otworu D1 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Długość całkowita L 80 mm
    Długość użyteczna L1 25 mm
    L2 20,2 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301324 M10X25
    Numer producenta 301324 M10X25

    Opis

    Wykonanie:

    tolerancja chwytu h6.

    Zastosowanie:

    Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).