{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M10×150 | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 169 mm | |
⌀ otworu D1 tolerancja IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ zewn. D | 36,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 150 mm | |
L2 | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301311 M10X150 | |
Numer producenta | 301311 M10X150 |