{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M16×100 | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 119 mm | |
⌀ otworu D1 tolerancja IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ zewn. D | 36 mm | |
Długość użyteczna L1 | 100 mm | |
L2 | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301304 M16X100 | |
EAN / GTIN | 4062406105624 | |
Numer producenta | 301304 M16X100 |