{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 15 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki pośrednie |
Numer artykułu | 301272 40/40 | |
EAN / GTIN | 4062406105105 | |
Numer producenta | 301272 40/40 |