{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Stożek Morse'a wewnętrzny | 2 | |
adapter | SK 50 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 301170 2 | |
EAN / GTIN | 4045197285911 | |
Numer producenta | 301170 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 50 krótki, MK wewn.: 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
680,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
356,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
214,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
302,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
201,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
284,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 krótki | SK 40 krótki | BT 40 | BT 50 | SK 40 krótki | SK 50 krótki |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm |
⌀ zewn. D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kształt | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12000 min-1 | G 6,3 przy 12000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 12000 min-1 | G 6,3 przy 12000 min-1 |