Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 40 krótki, MK wewn.: 1

Nr art.: 301155 1
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
MK wewn. Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 12000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stożek Morse'a wewnętrzny 1
adapter SK 40 krótki
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 12000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 8 µm
wymiar A długości wysięgu 50 mm
⌀ zewn. D 25 mm
Rodzaj produktu Adaptery do uchwytów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301155 1
EAN / GTIN 4045197285874
Numer producenta 301155 1

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT −wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 40 krótki, MK wewn.: 1

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 40 krótki, MK wewn.: 1

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
356,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
214,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
302,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
201,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter SK 40 krótki BT 40 BT 50 SK 40 krótki
wymiar A długości wysięgu 50 mm 50 mm 45 mm 50 mm
⌀ zewn. D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Kształt AD AD AD AD
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 12000 min-1 G 6,3 przy 15000 min-1 G 6,3 przy 15000 min-1 G 6,3 przy 12000 min-1
Rodzaj produktu Adaptery do uchwytów Adaptery do uchwytów Adaptery do uchwytów Adaptery do uchwytów

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka