{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | SK 50 A = 300 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
Drgania | amortyzowane | |
wymiar A długości wysięgu | 300 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301152 27 | |
EAN / GTIN | 4045197942418 | |
Numer producenta | 301152 27 |