• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Oprawki do głowic frezarskich stożkowe 32 mm

Nr art.: 301144 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 32 mm
adapter SK 50 A = 300
norma DIN 6357
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
Strategia skrawania HPC
Drgania amortyzowane
wymiar A długości wysięgu 300 mm
⌀ zewn. D 80 mm
⌀ D2 78 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 24 mm
L2 255 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301144 32
EAN / GTIN 4045197723352
Numer producenta 301144 32

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka