Oprawki do głowic frezarskich walcowe 27 mm

Nr art.: 301137 27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ø trzpienia d1 27 mm
    ⌀ mocowania D1 27 mm
    adapter SK 40 A = 300
    norma DIN 6357
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt A
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1.
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
    Strategia skrawania HPC
    Drgania stłumione
    wymiar A długości wysięgu 300 mm
    ⌀ D2 58 mm
    Długość trzpienia frezarskiego L4 21 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301137 27
    EAN / GTIN 4045197926852
    Numer producenta 301137 27

    Opis

    Wykonanie:

    • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
    • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
    • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

    Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany

    Zaleta:

    O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

    W dostawie:

    Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

    Wskazówka:

    Inne wielkości na zamówienie.