{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 32 mm | |
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 50 krótki | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 78 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 24 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 32 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301090 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285751 | |
Numer producenta | 301090 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
648,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
281,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
362,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 krótki | SK 40 krótki | SK 50 krótki |
⌀ zewn. D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
ø trzpienia d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kształt | ADB | ADB | A |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 32 | 32 | 32 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |