{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | SK 50 A = 55 | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 21 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 33 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 300930 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285362 | |
Numer producenta | 300930 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB 27 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
494,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
383,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
382,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
263,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
489,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
ø trzpienia d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Kształt | ADB | ADB | ADB | A | AD |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |