{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | SK 40 krótki | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 300837 27 | |
EAN / GTIN | 4062406251734 | |
Numer producenta | 300837 27 |