Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, SK 40 A = 120, zakres mocowania: 2-6mm

Nr art.: 300782 2-6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 2 mm - 6 mm
adapter SK 40 A = 120
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 120 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ zewn. D 27 mm
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300782 2-6
EAN / GTIN 4045197708366
Numer producenta 300782 2-6

Opis

Wykonanie:

  • Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą mocującą od tyłu przez uchwyt, nie ma potrzeby stosowania nakrętki mocującej!

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

W dostawie:

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600308806,
klucz do mocowania AB nr 308820308835;
tulejki zaciskowe GARANT nr 309563,
tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572309573.