{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
rozwartość klucza SW | 19 mm | |
Długość całkowita L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Numer producenta | 310 2006 820 1 |