{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 11 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 7 mm | |
⌀ zewn. D | 16 mm | |
ø chwytu d | 16 mm | |
Długość chwytu L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Numer producenta | 300684 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, walcowe 11
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
648,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
756,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 16 mm | 16 mm |
do tulejek zaciskowych ER | 11 mm | 11 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
ø chwytu d | 16 mm | 16 mm |
zakres mocowania | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Strategia skrawania | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |