{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 11 mm | |
⌀ mocowania D1 | 1-7 mm | |
adapter | SK 40 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 7 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 16 mm | |
długość użytkowa LN | 130 mm | |
odpowiedni klucz do mocowania nr 309740 | 11 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300665 11 | |
EAN / GTIN | 4045197287793 | |
Numer producenta | 300665 11 |