{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
adapter | SK 40 A = 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 52 mm | |
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617 | 32 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300643 32 | |
EAN / GTIN | 4045197771568 | |
Numer producenta | 300643 32 |