{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | |
adapter | SK 40 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 32 | |
Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 | 32 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300530 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284778 | |
Numer producenta | 300530 32 |