Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB, niklowany, SK 40 A = 70, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40

Nr art.: 300515 40
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 40
⌀ mocowania D1 3-26 mm
adapter SK 40 A = 70
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 3 mm - 26 mm
wymiar A długości wysięgu 70 mm
⌀ zewn. D 63 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 40
Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 40
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300515 40
EAN / GTIN 4045197945846
Numer producenta 300515 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −
  • bardzo spokojna praca dzięki przetoczonym po utwardzeniu chwytom i wyważeniu precyzyjnemu G2,5 / 25000 obr./min.
  • niklowane powierzchnie zapewniają optymalną ochronę przed korozją.
  • precyzyjne nakrętki mocujące GARANT zapewniają maksymalne siły mocowania i dokładność.

Niklowanie specjalne.
GARANT −
  • klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.
  • Nawiercony otwór przelotowy.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625309645 (do nr 309615).