{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 16 | |
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | |
adapter | SK 30 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 16 | |
Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 | 16 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300463 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944184 | |
Numer producenta | 300463 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB 16
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
349,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
312,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
868,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 30 krótki | SK 30 krótki | PSC 50 krótkie |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
⌀ zewn. D | 28 | 28 | 28 |
zakres mocowania | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC |
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 16 | 16 | 16 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |