Oprawka do tulejek zaciskowych ER, bardzo krótka, SK 50, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25

Nr art.: 300446 25
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 25 mm
⌀ mocowania D1 1-16 mm
adapter SK 50
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 25 mm
⌀ zewn. D 32 mm
rozwartość klucza SW 24 mm
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300446 25
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406545369
Kopiuj
Numer producenta 300446 25
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny iwewnętrzny szlifowane. Bardzo krótka wersja zwewnętrzną, precyzyjną nakrętką mocującą. Najlepiej nadaje się do wąskich przestrzeni roboczych, wyższa wytrzymałość.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

W dostawie:

Znakrętką mocującą ER (wewnątrz).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308941309448, sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835.

Wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309621.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka