{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 16 mm | |
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 27 mm | |
⌀ zewn. D | 24 mm | |
rozwartość klucza SW | 19 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300445 16 | |
EAN / GTIN | 4062406545352 | |
Numer producenta | 300445 16 |