{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | SK 50 A = 160 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 52 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 20 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300351 20 | |
EAN / GTIN | 4045197830104 | |
Numer producenta | 300351 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
973,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
562,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
749,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
717,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
wymiar A długości wysięgu | 160 | 160 | 160 | 160 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kształt | ADB | ADB | ADB | ADB |
norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ mocowania D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |