{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 50 A = 130 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
⌀ zewn. D | 72 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 32 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Numer producenta | 300347 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki Weldon, kształt AD 32 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
501,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
577,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
733,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
822,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
938,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
385,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 |
wymiar A długości wysięgu | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
⌀ zewn. D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kształt | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
⌀ mocowania D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 18000 obr./min |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |