{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | SK 50 A = 100 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300335 16 | |
EAN / GTIN | 4062406243234 | |
Numer producenta | 300335 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 A = 100, ⌀ mocowania D1: 16mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
335,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
500,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
618,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | 16 | 16 |
Kształt | AD | ADB | ADB |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25 000 obr./min |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |