{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 25 mm | |
adapter | SK 50 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 65 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 25 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300305 25 | |
Numer producenta | 300305 25 |