{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 18 mm | |
adapter | SK 50 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300300 18 | |
Numer producenta | 300300 18 |