{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | SK 40 A = 100 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | AD | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 300255 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242831 | |
Numer producenta | 300255 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki Weldon, kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 40 A = 100, ⌀ mocowania D1: 16mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
308,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
339,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
458,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
222,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ zewn. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18000 obr./min | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 18000 obr./min |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |