Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 krótki, ⌀ mocowania D1: 40mm

Nr art.: 300205 40
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 18 000 obr./min
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 40 mm
adapter SK 40 krótki
Norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 120 mm
⌀ zewn. D 80 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 32
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300205 40
EAN / GTIN 4062406242589
Numer producenta 300205 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.