Noże do gwintów, prawe, zbliżone do DIN 282 (ISO 12) 10 mm

Nr art.: 297155 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    chwyt kwadratowy 10 mm
    Materiał ostrza P20/K25
    długość całkowita 90 mm
    Rodzaj produktu Nóż tokarski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 297155 10
    EAN / GTIN 4045197885647
    Numer producenta 297155 10

    Opis

    Wykonanie:

    Węgliki spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm2 z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć.
    wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

    Zastosowanie:

    P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
    M20 do obróbki stali nierdzewnych.

    Ważne:

    Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).