Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4981 (ISO 7) 12 mm

Nr art.: 297025 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiał ostrza P20/K25
    długość całkowita 100 mm
    Wysokość chwytu h 12 mm
    szerokość chwytu b 8 mm
    szerokość ostrza 3 mm
    Rodzaj produktu Nóż tokarski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 297025 12
    EAN / GTIN 4045197521262
    Numer producenta 297025 12

    Opis

    Wykonanie:

    Węgliki spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm2 z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć.
    wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

    Zastosowanie:

    P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
    M20 do obróbki stali nierdzewnych.

    Ważne:

    Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).