Noże tokarskie, prawe, zbliżone do DIN 4978 (ISO 3) 10 mm

Nr art.: 296755 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    chwyt kwadratowy 10 mm
    Materiał ostrza M20
    długość całkowita 90 mm
    Rodzaj produktu Nóż tokarski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 296755 10
    EAN / GTIN 4045197885432
    Numer producenta 296755 10

    Opis

    Wykonanie:

    wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

    Zastosowanie:

    P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
    M20 do obróbki stali nierdzewnych.

    Ważne:

    Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).