Wytaczaki prawe, zbliżone do DIN 4973 (ISO 8) 20 mm

Nr art.: 296325 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chwyt kwadratowy 20 mm
Materiał ostrza P20/K25
długość całkowita 250 mm
do otworów o ⌀ powyżej 34 mm
Rodzaj produktu Nóż tokarski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 296325 20
EAN / GTIN 4045197518538
Numer producenta 296325 20

Opis

Wykonanie:

Węgliki spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm2 z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć.
wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.