Półwyroby noża oprawkowego z pręta okrągłego 3X100 mm

Nr art.: 295030 3X100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 3 mm
Materiał ostrza VHM
długość 100 mm
Rodzaj produktu trapezowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 295030 3X100
EAN / GTIN 4045197188007

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
Wykonane w całości z węglików spiekanych. Precyzyjne pręty okrągłe. Szlifowane w ramach tolerancji h6.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    D×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka