{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 294510 | |
b | 25 mm | |
Dmin. | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 294500 25 | |
EAN / GTIN | 4062406706548 | |
Numer producenta | 294500 25 |